アイテム価格 | 脱水/ユーティリティポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
アンプ | 2.3 |
ベアリングタイプ | ダブルボール |
コード長 | 8ft。 |
コードサイズ | 18/3 |
コードタイプ | SJTW |
直径 | 6" |
NPTの排出 | 3/4 "GHT |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 1フィート頭の | 21.7 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 17.5 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 13.8 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 9.2 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 20 |
Handle | 有り |
高さ | 12 " |
住まい | ABSプラスチック |
住宅資材 | ABSプラスチック |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ABSプラスチック |
絶縁クラス | A |
長さ | 6" |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大液体温度 | 120度F |
最大頭 | 25のフィート |
最小サンプピット径 | 6" |
モーターハウジング材料 | ABSプラスチック |
モーターRPM | 3600 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3600 |
シャフト材質 | CRS |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ABSプラスチック |
タイプ | 脱水/ユーティリティ |
電圧 | 115 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。