アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 視聴者の38%が |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 1.71 " |
ディスプレイ | バックライト付き赤/緑LCD |
数字を表示する | 5 |
表示スパン | 99999 |
入力範囲 | 0〜200mADC |
インタフェース | RS485、RS232 |
取り付け | クリップ |
NEMA評価 | NEMA 4X / IP65 |
必要な電力 | 9から28 VDCへ |
リレー | 1 |
形式 | チョーカー類 |
真のRMS | いいえ |
タイプ | 直流電流 |
使用する | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。