アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 3 / 4 " |
アンカーの長さ | 2" |
アンカー素材 | 鋼 |
ボルト径 | 1 / 2 " |
ドリルビットサイズ | 5 / 8 " |
ドライブツール | 3A498 |
ドロップインアンカータイプ | フランジ |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 2" |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小穴の深さ | 2" |
ねじ山の深さ | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | フランジ |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4580 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5840 |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。