アイテム価格 | スリーブアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 4" |
ヘッドスタイル | 六角ナット |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 2.125 " |
最小埋め込み | 1.875 " |
番手 | 3 / 8-16 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 5000 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 4400 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。