入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2.5 " |
体積係数 | 0.70 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 160度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 16 " |
全体の高さ | 6.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
全幅 | 2 11 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブデザイン | 4ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 16.1 |
船の重量(kg) | 1.75 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最小動作圧力差 | ボディ材質 | センターラインパイプセンターサイズ | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT8353G041V120/60 110/50DA | 5のプサイ | アルミニウム | 2-13 / 16」 | 1、2、3、3S、4、4X | 1.125 " | 4.5 " | 3.437 " | 2 15 / 16 " | ¥76,929 | ||
EFHC8321G001125/DCDD | 10のプサイ | 真鍮 | 2" | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 9 / 32 " | 3 15 / 16 " | 3.125 " | 2.5 " | ¥125,071 | ||
EF8342G020120 / 60DA | 0のプサイ | 真鍮 | 2.5 " | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 3 / 16 " | 6.25 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | ¥183,502 | ||
8360G071 | 0のプサイ | プラスチック | - | 1、2、3、3S、4、4X | 1 / 16 " | 4.375 " | 2.25 " | 1 15 / 16 " | ¥35,311 | ||
8316G016 | 10のプサイ | 真鍮 | 3.187 " | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | 5.25 " | 4 5 / 16 " | 2.75 " | ¥95,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。