入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気および燃料ガス電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から125度F |
ボディ材質 | アルミニウム |
ところで | 247,500 |
センターラインパイプセンターサイズ | 4.031 " |
体積係数 | 4.6 |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 18 "リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 125度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 4.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 5 / 16 " |
全幅 | 2 23 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルオープン |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の高さ | ところで | センターラインパイプセンターサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8215G010 | 4.031 " | 183,000 | 3-15 / 32」 | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 3 / 8 " | ノーマルクローズ | 10.1 | ¥49,325 | |
8215G020 | 4.031 " | 238,500 | 3-15 / 32」 | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 1 / 2 " | ノーマルクローズ | 10.1 | ¥45,819 | |
8215G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32」 | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | ノーマルクローズ | 10.1 | ¥48,248 | |
8215B050CSA | 6 13 / 16 " | 1,119,000 | 5-15 / 32」 | 5" | 5.375 " | 1" | ノーマルクローズ | 15.4 | ¥90,565 | |
8215B060CSA | 6 13 / 16 " | 1,730,000 | 5-17 / 32」 | 5" | 5.375 " | 1.25 " | ノーマルクローズ | 15.4 | ¥92,720 | |
8215B070CSA | 6 13 / 16 " | 1,900,000 | 5-17 / 32」 | 5" | 5.375 " | 1.5 " | ノーマルクローズ | 15.4 | ¥104,579 | |
8215B080CSA | 7 13 / 32 " | 3,251,000 | 5-29 / 32」 | 6 3 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2" | ノーマルクローズ | 15.4 | ¥153,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。