入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水電磁弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3-9 / 32」 |
体積係数 | 3 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 3 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
全幅 | 2 16 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 / 110 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 出力 | 最小動作圧力差 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210G001HW | 3 / 8 " | 2-13 / 16」 | 3 | 6.1 | 5のプサイ | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ¥41,135 | ||
8210G002HW | 1 / 2 " | 2-13 / 16」 | 4 | 6.1 | 5のプサイ | 5 / 8 " | 3.375 " | 2.75 " | ¥40,878 | ||
8210G094HW | 1 / 2 " | 3-9 / 32」 | 4 | 10.1 | 0のプサイ | 5 / 8 " | 3 27 / 32 " | 2.75 " | ¥63,395 | ||
8210G095HW | 3 / 4 " | 3.437 " | 5 | 10.1 | 0のプサイ | 3 / 4 " | 4 3 / 32 " | 2 13 / 16 " | ¥54,453 | ||
8221G005HW | 3 / 4 " | 3-9 / 16」 | 5.5 | 6.1 | 5のプサイ | 3 / 4 " | 4-5 / 16」 | 2 23 / 32 " | ¥84,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。