REAL-TITE PLUGS RTPSH35 皿穴セキュリティ フック拡張プラグ、ショート、直径 3.5 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
ボルト長さ | 3-1 / 2」 |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
破壊強度 | 90ポンド。 |
ケーブル長 | 20 " |
クラス・学年 | SC-715 |
カバー外径 | 4.78 " |
直径 | 3.5 " |
フランジサイズ | 1 / 4 " |
ガスケット材料 | ネオプレン |
内部径 | 3.82 " |
キーサイズ | 5 / 32 " |
長さ | 2.3 " |
プラグタイプ | 病みつきになって |
シール開口部内径 | 4.15 " |
軸長 | 2" |
番手 | 1 / 4」-20 |
タイプ | 病みつきになって |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。