MONROE PMP LPB350350 バットヒンジ プラスチック 615 ポンド ブラック 270 度
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
アイテム価格 | バットヒンジ |
色 | ブラック |
コーナー | 半径 |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 3.5 " |
葉あたりの穴 | 3 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.25 " |
負荷容量 | 615ポンド |
材料 | プラスチック |
取り付け | 表面 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926305000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。