入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気マウントフック |
基本径 | 1" |
ベース幅 | 1" |
色 | ホワイト |
深さ | 1" |
終了 | 洗練された |
フックの高さ | 1" |
材料 | 鉄 |
投影 | 1" |
作業負荷限界 | 9ポンド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 番手 | 基本径 | ベース幅 | 作業負荷限界 | 色 | 深さ | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35HV62 | - | 2 "×3」 | 3" | 2ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥924 | ||
35HV63 | - | - | 4" | 5ポンド。 | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥95 | ||
35HV64 | - | - | 4" | 12ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥1,653 | ||
35HV65 | - | 4 "×8」 | 8" | 20ポンド | ディープグレイ | 19 / 64 " | 亜鉛 | 磁気マウントフック | ¥2,509 | ||
35HV66 | - | 2" | 2" | 20ポンド | 銀色 | 1.031 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥1,190 | ||
35HV67 | 3 / 16 "x 3 / 4" | 3-13 / 64」 | 3 13 / 64 " | 57ポンド | 銀色 | 1.75 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥1,884 | ||
35HV68 | 3 / 16 "x 3 / 4" | 2-5 / 16」 | 2 5 / 16 " | 10ポンド。 | 青 | 1.187 " | 洗練された | 磁気マウントフック | ¥2,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。