アイテム価格 | ウォータークーラー制御 |
毛細管の長さ | 48インチ |
キャピラリータイプ | 毛細管 |
コールドオフ | 37度F |
一定の微分(F) | 7 |
構造 | ベローズはレーザー溶接されており、長寿命を実現 |
制御範囲 | 37から61 F |
全負荷アンペア | 10/6/6 |
ロックされたローターアンプ | 40/36/36 |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | OEMの交換 |
UPC | 662013921965 |
電圧 | 120/208/240 |
ウォームオン | 61 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032896040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。