入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートコントロールバルブ |
接続 | 3/4 "FNPT |
高さ | 5" |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CP100 | 1 "FNPT | ¥6,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。