RAIN BIRD
フィルタ
アウトドア用品
配管
Electrical
動力伝達
アウトドア用品 フィルタ
ホースとスプリンクラーシステム全ラインナップを見る
点滴灌漑システムの付属品 バブラーと霧吹き (半円と全円のスプレー パターン) が含まれており、大量の低木植栽、樹木、花壇に均一な水を供給します。 カップリング、エルボ、ティー、チューブスタック、エミッター、ディフューザーなどの点滴灌漑アクセサリも利用可能
灌漑およびスプリンクラータイマー 各エリアの散水時間が可変の屋内/屋外スプリンクラータイマー。より少ない水でより環境に優しい結果を提供します。 120 VACで動作し、雨の間の散水を一時停止する自動リセット雨遅延コマンドを備えています。 ホースエンドタイマーもご利用いただけます
芝生のスプリンクラー スプリンクラーアクセサリー スプリンクラーの内部アセンブリを取り外すためのインパクト レンチと、ノズルを簡単に交換するためのスプレー ヘッド引き上げツールが含まれています。 ダイヤフラム/ソレノイド交換キットおよびカットオフライザーも利用可能
スプリンクラーヘッド 1/2 インチ FNPT 接続を備えた一致降水量 (MPR) 低木ノズルは、最大 90 フィートまで 180、360、および 15 度のスプレー パターンを提供します。 長寿命を実現する非腐食性プラスチックとステンレス鋼の構造と、調整中のドライバーの滑りを防ぐ捕捉ネジスロットが特徴です。
スプリンクラーバルブ 内部ダイヤフラムが故障した場合でもバルブを閉じた状態に保つ、逆流設計を備えた調整可能な流量アンチサイフォン、ストレート制御およびフィルタードレンバルブ。 汚れ/破片を除去する外部ブリードと自動洗浄パイロット水フィルターを備えた Buna-N ダイヤフラムを備えています
地下スプリンクラーヘッドノズル さまざまなスプレーパターンと半径を簡単に識別できるように、色分けされたノズルスプリンクラー。 15フィートまでの距離で同量の水を供給します。 最大8.4gpmの流量を示し、最大65psiの圧力定格でさまざまなパターンで利用できます
レインバードについて
Rain Bird Corporation は、スポーツアリーナ、農場、ゴルフコース、商業開発向けの高品質の灌漑製品とサービスを提供しています。 Rain Bird の広範な製品カタログには、灌漑用スプリンクラー、スプリンクラー バルブ、ドリップライン、タイマー/コントローラー、ポンプ、交換部品など、4000 を超える節水製品が含まれています。ブランドのプロフェッショナル グレードです。 アンチサイフォンバルブ 地上での用途に最適です。 Rain Bird のこれらのエネルギー効率の高いスプリンクラー バルブは、ダイヤフラムが故障した場合の浸水を防ぎ、バルブを閉じた状態に保つのに役立つ独自の逆流設計を備えています。 これらのバルブには、取り付け後および始動前に塵や破片を手動で洗い流すための外部ブリードねじも装備されています。 同社はまた、スポット散水エミッター、マイクロバブラー、霧吹き、スプレーでの使用に適した幅広いポリエチレンブランクチューブも提供しています。 頑丈で柔軟な Rain Bird チューブは、化学物質、藻類、紫外線に対して耐性があります。 これらのユニットの独自の微多孔質設計は、漏れのない接続の作成に役立ち、最大圧力 60 psi に耐えることができます。 Rain Bird の幅広いバルブとチューブからお選びいただけます。 Raptor Supplies.