入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子ホースエンドタイマー |
バッテリバックアップ | 有り |
デイスキッパー | 有り |
深さ | 3" |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 8" |
最大オン/オフサイクル | 2 |
最大時間設定 | 72時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。