RAE STL-116-74835 舗装ステンシル 48 インチなし
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | しない |
文字高 | 48 " |
文字幅 | 84 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 5 |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 90 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-71035XNUMX | 10 " | 53 " | 1 | 16 " | 60 " | ¥18,661 | ||
STL-116-71235XNUMX | 12 " | 64 " | 1 | 18 " | 71 " | ¥17,786 | ||
STL-116-71835XNUMX | 18 " | 61 " | 1 | 24 " | 70 " | ¥41,337 | ||
STL-116-72435XNUMX | 24 " | 64 " | 1 | 30 " | 70 " | ¥47,102 | ||
STL-116-73635XNUMX | 36 " | 66 " | 1 | 48 " | 73 " | ¥61,134 | ||
STL-116-79635XNUMX | 96 " | 112 " | 5 | 104 " | 120 " | ¥145,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。