RAE STL-116-74833 舗装ステンシル 予約済み 48 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 予約済み |
文字高 | 48 " |
文字幅 | 138 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 8 |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 144 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70433XNUMX | 4" | 21 " | 1 | 10 " | 27 " | ¥13,036 | ||
STL-116-70633XNUMX | 6" | 38 " | 1 | 12 " | 44 " | ¥14,403 | ||
STL-116-70833XNUMX | 8" | 58 " | 1 | 14 " | 65 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71033XNUMX | 10 " | 66 " | 1 | 16 " | 73 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71233XNUMX | 12 " | 86 " | 1 | 18 " | 93 " | ¥28,815 | ||
STL-116-71833XNUMX | 18 " | 86 " | 1 | 24 " | 91 " | ¥41,337 | ||
STL-116-72433XNUMX | 24 " | 86 " | 1 | 30 " | 92 " | ¥47,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。