入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 駐車禁止 |
文字高 | 8" |
文字幅 | 67 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 74 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70432XNUMX | 4" | 25 " | 1 | 10 " | 31 " | ¥13,036 | ||
STL-116-70632XNUMX | 6" | 44 " | 1 | 12 " | 49 " | ¥14,277 | ||
STL-116-71032XNUMX | 10 " | 82 " | 1 | 16 " | 89 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71232XNUMX | 12 " | 98 " | 1 | 18 " | 105 " | ¥28,555 | ||
STL-116-71832XNUMX | 18 " | 99 " | 1 | 24 " | 105 " | ¥39,986 | ||
STL-116-72432XNUMX | 24 " | 100 " | 1 | 30 " | 106 " | ¥47,102 | ||
STL-116-73632XNUMX | 36 " | 105 " | 1 | 48 " | 111 " | ¥62,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。