RAE STL-108-F144M 空港舗装ステンシル M 144 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空港舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | M |
文字高 | 144 " |
文字幅 | 42 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 156 " |
全幅 | 48 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STL-108-F108M | 108 " | 31 " | 120 " | ¥83,183 | ||
STL-108-F120M | 120 " | 35 " | 132 " | ¥116,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。