RADIONIC HI-TECH ZX515-HL-CW-9 LED アンダーキャビネットライト、4500K 色温度、18 インチ長、6.4W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDアンダーキャビネットライト |
色温度 | 4500K |
コード長 | 5のフィート |
CRI | 90 |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプ数量 | 1 |
LEDの交換 | 1ランプLFL |
ライトの色 | クールホワイト |
ルーメン | 663 LM |
ワットあたりのルーメン | 103.7 lm / W |
公称高さ | 1" |
公称長さ | 18 " |
公称幅 | 1 1 / 2 " |
定格寿命 | 50000の時間。 |
スイッチアクション | 高/低/オフ |
スイッチスタイル | ロッカー(Rocker) |
温度。 範囲 | 0〜104度F |
電圧 | 120V |
保証 | 5年 |
出力 | 6.4W |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ワットあたりのルーメン | 公称高さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX515-CL-HL-CW-9 | 79.2 lm / W | 63 / 64 " | 8.4W | ¥31,190 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。