入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ボックス |
ボックスタイプ | 溶接コーナーエッジ |
容量 | 110.0立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 2-1 / 2」 |
長さ | 4.5 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 2.5 " |
公称長さ | 4-1 / 2」 |
公称幅 | 10.437 " |
1/2 "バックノックアウトの数 | 6 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 0 |
3/4 "バックノックアウトの数 | 4 |
3/4 "サイドノックアウトの数 | 12 |
ギャングの数 | 4 |
幅(Width) | 10.44 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | ボックスタイプ | 容量 | 公称深さ | 公称幅 | 1/2 "バックノックアウトの数 | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 鋼 | オクタゴン | 11.8立方インチ | 1.5 " | 3" | 1 | 1 | 3" | ¥1,353 | ||
130 | 鋼 | オクタゴンエクステンションリング | 15.5立方インチ | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ¥1,258 | ||
161 | 鋼 | ブラケット付きオクタゴン | 15.5立方インチ | 1.5 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ¥1,292 | ||
175 | 鋼 | オクタゴン | 21.5立方インチ | 2.125 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ¥1,918 | ||
203 | 鋼 | スクエアエクステンションリング | 22.5立方インチ | 1.5 " | 4" | - | 2 | 4" | ¥1,306 | ||
235 | 鋼 | ブラケット付きの正方形 | 30.3立方インチ | 2.125 " | 4" | 5 | 2 | 4" | ¥2,269 | ||
228 | 鋼 | ブラケット付きスクエアボックス | 21.0立方インチ | 1.5 " | 4" | 1 | 2 | 4" | ¥2,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。