入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ボックス |
ボックスタイプ | PVC、シングルデバイスの古い作業、NM-B用 |
ブラケットタイプ | 耳 |
容量 | 14立方インチ |
色 | グレー |
深さ | 2-7 / 8」 |
長さ | 3" |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
公称深さ | 2.875 " |
公称長さ | 3" |
公称幅 | 2.25 " |
1/2 "バックノックアウトの数 | 0 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 0 |
ギャングの数 | 1 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 容量 | 深さ | 長さ | 公称深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7302RAC | PVC、釘付きシングルデバイス、NM-B用 | 18立方インチ | 2-13 / 16」 | 3.625 " | 2-13 / 16」 | ¥327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。