アイテム価格 | しっくいリング天井固定具 |
ボックスタイプ | 4 "スクエアシングルギャング |
容量 | 5.00立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 0.75 " |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
で育ちました。) | 3/4 |
上げられた高さ | 3 / 4 " |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。