アイテム価格 | 4 x 1/2 "ハンディボックス |
ボックスタイプ | コーナーエッジが描かれたハンディエクステンションリング |
容量 | 13立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 1-7 / 8」 |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛メッキ亜鉛 |
公称深さ | 1.875 " |
公称長さ | 4" |
公称幅 | 1.75 " |
1/2 "バックノックアウトの数 | 0 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 8 |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | ユーティリティ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。