アイテム価格 | コンジットボックス |
ボックスタイプ | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 |
ブラケットタイプ | 耳 |
容量 | 18.0立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 3-1 / 2」 |
高さ | 3" |
長さ | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
公称深さ | 3.5 " |
公称長さ | 3-1 / 2」 |
公称幅 | 2" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 1 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 0 |
3/4 "バックノックアウトの数 | 0 |
3/4 "サイドノックアウトの数 | 8 |
ギャングの数 | 1 |
幅(Width) | 568565 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 20 |
船の長さ(cm) | 46.04 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。