入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液密コネクタ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径範囲 | 1/8 "から1/4" |
長さ | 1.437 " |
材料 | 鋼/鋳鉄 |
UPC | 050169370216 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。