入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シーリングファンボックス |
ボックスタイプ | オクタゴン |
ブラケットタイプ | FA 1/2 "セットバック |
容量 | 21.5立方インチ |
クランプタイプ | NM-B |
色 | シルバー |
深さ | 2-1 / 8」 |
材料 | 亜鉛メッキ亜鉛 |
公称深さ | 2.125 " |
公称長さ | 4-1 / 4」 |
公称幅 | 4" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 1 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 4 |
ギャングの数 | 2 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 容量 | 深さ | 公称深さ | 1/2 "バックノックアウトの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295-1 | 4 "丸型天井パン、コンジットまたはNM-B用 | 6立方インチ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4 | ¥2,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。