RACO 2906RT 圧縮コンジット コネクタ、全長 2 1/4 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコネクタ |
色 | ブルー、グレー |
接続タイプ | 圧縮 |
終了 | 亜鉛めっき |
継手タイプ | ボンジョイント |
内部径 | 1.78 " |
絶縁ユニット | いいえ、非絶縁 |
材料 | 鋼 |
利き手 | ストレート |
外径 | 2.31 " |
全体の高さ | 2 9 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 4 " |
全幅 | 2 1 / 8 " |
取引サイズ | 1 1/2 "、1 1/2" |
船の重量(kg) | 0.21 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 接続タイプ | 全幅 | 番手 | ねじの種類 | 取引サイズ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 15 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 3/4 "、3/4" | 亜鉛めっき | ¥182 | 見積依頼
| |
2004 | 1 11 / 16 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 1 "、1" | 亜鉛めっき | ¥414 | 見積依頼
| |
2005 | 2 3 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 1 1/4 "、1 1/4" | - | ¥739 | 見積依頼
| |
2635 | 1 13 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | 3 / 4-14 | - | 3/4 "、3/4" | シンプルスタイル | ¥497 | 見積依頼
| |
2695 | 3.9375 " | グレー | - | 2.84 " | 1 1/4-11 1/2 | NPSM | 1.25 " | - | ¥5,913 | 見積依頼
| |
2802 | 1 11 / 32 " | グレー | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 2-14 | NPS | 1/2 "、1/2" | シンプルスタイル | ¥420 | 見積依頼
| |
2803 | 1 3 / 8 " | グレー | ねじ付き | 1 3 / 32 " | 3 / 4-14 | NPS | 3/4 "、3/4" | シンプルスタイル | ¥612 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。