RACO 2695 コネクタ、クランプ スタイル、90 度、1 1/4 MNPT、亜鉛
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコネクタ |
色 | グレー |
接続スタイル | 90度 |
絶縁ユニット | いいえ |
利き手 | 90度 |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.9375 " |
全幅 | 2.84 " |
番手 | 1 1/4-11 1/2 |
ねじの種類 | NPSM |
取引サイズ | 1.25 " |
UPC | 050169026953 |
船の重量(kg) | 9.02 |
原産国 | India |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 接続タイプ | 全幅 | 番手 | ねじの種類 | 取引サイズ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 15 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 3/4 "、3/4" | 亜鉛めっき | ¥182 | 見積依頼
| |
2004 | 1 11 / 16 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 1 "、1" | 亜鉛めっき | ¥414 | 見積依頼
| |
2005 | 2 3 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | - | - | 1 1/4 "、1 1/4" | - | ¥739 | 見積依頼
| |
2635 | 1 13 / 32 " | グレー | 止めねじ | - | 3 / 4-14 | - | 3/4 "、3/4" | シンプルスタイル | ¥497 | 見積依頼
| |
2802 | 1 11 / 32 " | グレー | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 2-14 | NPS | 1/2 "、1/2" | シンプルスタイル | ¥420 | 見積依頼
| |
2803 | 1 3 / 8 " | グレー | ねじ付き | 1 3 / 32 " | 3 / 4-14 | NPS | 3/4 "、3/4" | シンプルスタイル | ¥612 | 見積依頼
| |
2906RT | 2 1 / 4 " | ブルー、グレー | 圧縮 | 2 1 / 8 " | - | - | 1 1/2 "、1 1/2" | 亜鉛めっき | ¥3,648 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。