アイテム価格 | 電気ボックス、延長リング |
ボックスタイプ | 溶接されたコーナーエッジのある正方形 |
容量 | 29.5立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 1-1 / 2」 |
長さ | 4.69 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1.5 " |
公称長さ | 4-11 / 16」 |
公称幅 | 4 11 / 16 " |
1/2 "バックノックアウトの数 | 0 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 8 |
3/4 "サイドノックアウトの数 | 4 |
ギャングの数 | 2 |
幅(Width) | 4.69 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。