入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルメタルコンジット継手 |
コンジットサイズ | 1" |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | 可鍛鉄 |
NPTサイズ | 1インチ |
サブカテゴリ | ストレートコネクタ |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307193085 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 絶縁ユニット | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 1 / 2 " | いいえ | ケーブルコネクタ | 鋼 | スナップイン | ¥282 | ||
4714 | 1 / 2 " | いいえ | ケーブルコネクタ | 熱可塑性プラスチック | シーススナップイン | ¥59 | ||
2101 | 3 / 8 " | いいえ | フレキシブルメタルコンジット継手 | 可鍛鉄 | ストレート | ¥531 | ||
2102 | 1 / 2 " | いいえ | フレキシブルメタルコンジット継手 | 可鍛鉄 | ストレート | ¥1,043 | ||
2103 | 3 / 4 " | いいえ | フレキシブルメタルコンジット継手 | 可鍛鉄 | ストレート | ¥1,126 | ||
2715 | 1 / 2 " | いいえ | フレキシブルメタルコンジット継手 | 鋼 | Redi-locフレキシブルコンジットコネクタ、デュプレックス、装甲 | ¥1,028 | ||
3301 | 3 / 8 " | 有り | フレキシブルメタルコンジット継手 | 可鍛鉄 | ストレート | ¥680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。