RACO 1218 接地ブッシュ、亜鉛メッキ、トレード 2 インチ、長さ 1 15/16 インチ、絶縁
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接地ブッシング |
色 | グレー |
接続タイプ | ねじ付き |
継手タイプ | ブッシング |
内部径 | 64 " |
絶縁ユニット | 有り |
材料 | 鉄 |
外径 | 0.71 " |
全体の高さ | 1 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
全幅 | 2 23 / 32 " |
番手 | 2-11 1 / 2 |
ねじの種類 | NPS |
取引サイズ | 2 "、2" |
UPC | 050169012185 |
船の重量(kg) | 0.16 |
原産国 | India |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。