入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーブースタークランプ |
色 | レッド/ブラック |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
ゲージ | 3 / 0-1 AWG |
断熱材 | ビニール |
ジョータイプ | オウム |
最大アンペア | 400 |
最大電圧 | 12V |
圧力 | 50のプサイ |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。