入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 4から2 / 0 |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.25 " |
縮小前のID | 0.75 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 架橋ポリオレフィン |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 3:1 |
収縮温度 | 257度F |
温度。 範囲 | -67から230 F |
収縮後の肉厚 | 0.125 " |
ウォールタイプ | 重い壁 |
ワイヤー範囲 | 3/4 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
モデル | ケーブル範囲 | 色 | 縮小後のID | 縮小前のID | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5651-360-010B | 6〜2 | ブラック | 0.188 " | 0.5 " | 1/2 | ¥1,457 | |
5651-360-010R | 6〜2 | レッド | 0.188 " | 0.5 " | 1/2 | ¥1,453 | |
5614-360-010R | 4から2 / 0 | レッド | 0.25 " | 0.75 " | 3/4 | ¥1,538 | |
5615-360-010B | 1 / 0〜6 / 0(250mcm) | ブラック | 0.375 " | 1.125 " | 1.125 | ¥1,842 | |
5616-360-010R | 1 / 0〜6 / 0(250mcm) | レッド | 0.375 " | 1.125 " | 1.125 | ¥1,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。