QUAZITE PG1324CA0029 エンクロージャ カバー照明 23 1/4 x 13 3/4 階層 8
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下エンクロージャーカバー |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 2 3/4 |
カバーロゴ | 照明 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1 / 2 x 4 |
深さ | 2" |
次元 | 23-1 / 4 "L x 13-3 / 4" W x 2 "D |
長さ | 23.25 " |
負荷定格 | 8000ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
スロットサイズ | 1 / 2 "x 4" |
タイプ | PG |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 負荷定格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0608HA0009 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥22,922 | ||
PC0608HA0017 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥22,922 | ||
PG1118CA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥58,048 | ||
PG1118CA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥58,048 | ||
PG1118HA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥57,948 | ||
PG1118HA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥57,948 | ||
PG1118HH0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 22,500ポンド | PG | 11.25 " | ¥101,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。