QUAZITE PG1118HH0017 エンクロージャ カバー 電気 18 1/8 x 11 1/4 層 22
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下エンクロージャーカバー |
色 | グレー |
カバーボルトタイプ | 2つのステンレス鋼六角頭ボルト3 / 8-16 x 2 1/4 UNC |
カバーロゴ | 電気 |
カバープルスロットサイズ(インチ) | 1/2×2 1/2 |
深さ | 1-3 / 4」 |
次元 | 18-1 / 8 "L x 11-1 / 4" W x 1-3 / 4 "D |
長さ | 18.125 " |
負荷定格 | 22,500ポンド |
材料 | モノリシックポリマーコンクリート |
スロットサイズ | 1/2" x 2-1/2" |
タイプ | PG |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 14.02 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 6810990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 負荷定格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0608HA0009 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥20,850 | ||
PC0608HA0017 | 3 / 4 " | 9.375 " | 15,000ポンド | PC | 7.38 " | ¥20,850 | ||
PG1118CA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥52,738 | ||
PG1118CA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 8000ポンド | PG | 11.25 " | ¥52,738 | ||
PG1118HA0009 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥51,818 | ||
PG1118HA0017 | 1-3 / 4」 | 18.125 " | 15,000ポンド | PG | 11.25 " | ¥51,818 | ||
PC1212CA0009 | 3 / 4 " | 12 13 / 16 " | 8000ポンド | PC | 12 13 / 16 " | ¥38,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。