QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-54-1848SS ソリッドシェルフ、アドオンユニット、5 シェルフ、18 x 48 x 54 インチサイズ、ステンレススチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
高さ | 54 " |
長さ | 48 " |
幅(Width) | 18 " |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WRSAD5-54-1436SS | 54 " | 36 " | 14 " | ¥295,877 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1442SS | 54 " | 42 " | 14 " | ¥330,474 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1448SS | 54 " | 48 " | 14 " | ¥347,310 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1454SS | 54 " | 54 " | 14 " | ¥375,386 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1460SS | 54 " | 60 " | 14 " | ¥412,110 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1472SS | 54 " | 72 " | 14 " | ¥346,831 | 見積依頼
|
WRSAD5-54-1824SS | 54 " | 24 " | 18 " | ¥272,912 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。