QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRS4-74-2472SS ソリッドシェルフ、スターターユニット、シェルフ4枚、24 x 72 x 74インチサイズ、ステンレススチール
アイテム:CG9GZZ
モデル:WRS4-74-2472SS
¥602,224 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 棚ユニット |
高さ | 74 " |
長さ | 72 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG | 54 " | 36 " | 14 " | ¥120,331 | 見積依頼
|
WR54-1442SG | 54 " | 42 " | 14 " | ¥123,783 | 見積依頼
|
WR54-1448SG | 54 " | 48 " | 14 " | ¥128,595 | 見積依頼
|
WR54-1454SG | 54 " | 54 " | 14 " | ¥150,817 | 見積依頼
|
WR54-1460SG | 54 " | 60 " | 14 " | ¥152,236 | 見積依頼
|
WR54-1472SG | 54 " | 72 " | 14 " | ¥153,603 | 見積依頼
|
WR54-1824SG | 54 " | 24 " | 18 " | ¥111,118 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。