QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-531GN ビン シェルフ ワイヤー 42 x 18 24 ビン グリーン | AF4WBA 9MC37

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-531GN ビン棚ワイヤー 42 x 18 24 ビン グリーン

在庫あり
アイテム:AF4WBA モデル:WR9-531GN相互参照:9MC37

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥208,930 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ビン棚
ビンの色グリーン
ビンの深さ19.75 "
ビンの高さ5.875 "
ビンタイプ棚ビン
ビンの幅12.375 "
グリーン
終了クロム
負荷容量5000ポンド
材料ワイヤー
棚の数9
全体の深さ18 "
全体の高さ74 "
全幅42 "
ビンの総数24

発送情報:

船の重量(kg) 94.5
船高(cm)121.92
船の長さ(cm)101.6
船幅(cm)121.92
HSコード9403200018
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了ビンの色ビンの深さ負荷容量材料棚の数全体の深さ全体の高さ価格
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 72 ビン ブルー | AA2EEX 10E969 1275-201BLパウダーコート11.625 "4000ポンド1012 "75 "¥141,858
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 45 ビン ブルー | AA2EEY 10E970 1275-202BLパウダーコート11.625 "4000ポンド1012 "75 "¥138,312
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 36 ビン ブルー | AA2EEZ 10E971 1275-207BLパウダーコート11.625 "4000ポンド1012 "75 "¥123,604
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 27 ビン ブルー | AA2EFA 10E972 1275-209BLパウダーコート11.625 "4000ポンド1012 "75 "¥143,964
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL ビン シェルフ ソリッド、36 x 12 インチ サイズ、32 ビン ブルー | AA2EFB 10E973 1239-201BLパウダーコート11.625 "2000ポンド512 "39 "¥73,380
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 20 ビン ブルー | AA2EFC 10E974 1239-202BLパウダーコート11.625 "2000ポンド512 "39 "¥75,418
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL ビン シェルフ ソリッド 36 x 12 16 ビン ブルー | AA2EFD 10E975 1239-207BLパウダーコート11.625 "2000ポンド512 "39 "¥71,593

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-531GN ビン棚ワイヤー 42 x 18 24 ビン グリーン
¥208,930 /単価