QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-2454P ワイヤーシェルフ、スターターユニット、シェルフ 4 枚、24 x 54 x 74 インチサイズ、プロフォームグリーンエポキシ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | プロフォームグリーンエポキシ |
高さ | 74 " |
長さ | 54 " |
棚の数 | 4 |
サイズ | 24 "×54" X 74 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | ブラックエポキシ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥46,261 | 見積依頼
| |
WR54-1236GY | グレーエポキシ仕上げ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236P | プロフォームグリーンエポキシ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥127,424 | 見積依頼
| |
WR54-1242BK | ブラックエポキシ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥48,273 | 見積依頼
| |
WR54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥50,773 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。