QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-2160P ワイヤーシェルフ、スターターユニット、シェルフ 4 枚、21 x 60 x 74 インチサイズ、プロフォームグリーンエポキシ
アイテム:CG9MMB
モデル:WR74-2160P
¥91,940 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ワイヤー棚ユニット |
高さ | 74 " |
長さ | 60 " |
幅(Width) | 21 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | ブラックエポキシ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥46,261 | 見積依頼
| |
WR54-1236GY | グレーエポキシ仕上げ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236P | プロフォームグリーンエポキシ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥44,406 | 見積依頼
| |
WR54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥127,424 | 見積依頼
| |
WR54-1242BK | ブラックエポキシ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥48,273 | 見積依頼
| |
WR54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥50,773 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。