QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR5-700CL ビン棚ワイヤー 42 x 18 8 ビン クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 15.25 " |
ビンの高さ | 12.437 " |
ビンタイプ | スタックとハング |
ビンの幅 | 19.875 " |
棚あたりの容量 | 160ポンド |
色 | クロームシェルフユニット、クリアビン |
終了 | クロムメッキ |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | ニッケル |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 74 " |
全幅 | 42 " |
棚の深さ | 18 " |
棚幅 | 42 " |
ビンの総数 | 8 |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥141,858 | 見積依頼
| |
1275-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥138,312 | 見積依頼
| |
1275-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥123,604 | 見積依頼
| |
1275-209BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥143,964 | 見積依頼
| |
1239-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥73,380 | ||
1239-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥75,418 | ||
1239-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥71,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。