定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB485GY シェルフビン 幅 11 インチ、高さ 7 インチ グレー | AB7XDY 24K206

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB485GY シェルフビン 幅 11 インチ、高さ 7 インチ グレー

在庫あり
アイテム:AB7XDY モデル:SSB485GY相互参照:24K206

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,511 /単価
この商品は6個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item棚ビン
グレー
内側の高さ6.5 "
内側の長さ20 "
内幅10.125 "
負荷容量85ポンド
材料ポリプロピレン
長い分周器スロットの数0
短い分周器スロットの数3
外の高さ7"
外側の長さ20.5 "
外側の幅11 "
仕切り番号を使用します。製造元番号DSS405
音量0.91 cu。 ft。
ボリューム容量0.91 cu。 ft。

発送情報:

船の重量(kg) 1.1
船高(cm)18.03
船の長さ(cm)52.07
船幅(cm)28.45
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料高さ短い分周器スロットの数外の高さ外側の長さ外側の幅仕切り番号を使用します。価格
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB100BR シェルフビン 長さ 11-5/8 インチ 幅 2-3/4 インチ 高さ 4 インチ | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"11.625 "2.75 "-¥720
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101BR シェルフビン 長さ 11-5/8 インチ 幅 4-1/8 インチ 高さ 4 インチ | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"11.625 "4.125 "製造元番号DSB101 / 103/105¥680
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102BR シェルフビン 長さ 11-5/8 インチ 幅 6-5/8 インチ 高さ 4 インチ | AB2TVE1NTX2 QSB102BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"11.625 "6.625 "製造元番号DSB102 / 104/106¥954
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107BR シェルフビン 長さ 11-5/8 インチ、幅 8-3/8 インチ、高さ 4 インチ | AB2TVF1NTX3 QSB107BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"11.625 "8.375 "製造元番号DSB107 / 108/114¥1,309
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB109BR シェルフビン 長さ 11-5/8 インチ、高さ 4 インチ ブラック | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"11.625 "11.125 "製造元番号DSB109 / 110/116¥1,772
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR シェルフビン 長さ 17-7/8 インチ 幅 4-1/8 インチ 高さ 4 インチ | AB2TVH1NTX5 QSB103BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"17.875 "4.125 "製造元番号DSB101 / 103/105¥1,160
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR シェルフビン 長さ 17-7/8 インチ 幅 6-5/8 インチ 高さ 4 インチ | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRポリプロピレン/ポリエチレンブラック4"74"17.875 "6.625 "製造元番号DSB102 / 104/106¥1,434

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB485GY シェルフビン 幅 11 インチ、高さ 7 インチ グレー
¥9,511 /単価