QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS984MOBRD モバイルビン 長さ 29-7/8 インチ、幅 16-1/2 インチ
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
アイテム価格 | モバイルビン |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)ブレーキ付きスイベル |
色 | レッド |
内側の高さ | 10.25 " |
内側の長さ | 28.375 " |
内幅 | 14.187 " |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | ポリプロピレン/ポリエチレン |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 29.875 " |
外側の幅 | 16.5 " |
UPC | 651588121597 |
音量 | 3.14 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 3.14 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | キャスタータイプ | 色 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB176MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 2 | 20.5 " | 41.875 " | 16.5 " | - | ¥53,437 | ||
QRB216MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 3 | 20.5 " | 41.875 " | 19.875 " | - | ¥56,856 | ||
QRB256MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 3 | 17.5 " | 41.875 " | 23.875 " | - | ¥63,473 | ||
QGH705MOBBK | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | ブラック | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705MOBBL | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | 青 | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705MOBGY | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | グレー | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705モブロード | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | レッド | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。