QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS952BL ビン 長さ 23-7/8 インチ、幅 11 インチ、高さ 7 インチ ブルー
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
アイテム価格 | ビン |
色 | 青 |
仕切りの色 | ブラック |
内側の高さ | 7" |
内側の長さ | 22.375 " |
内幅 | 10 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | ポリプロピレン/ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 23.875 " |
外側の幅 | 11 " |
UPC | 651588046371 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元いいえ。DUS952 |
グレインジャーディバイダーNo. | 11M593 |
音量 | 0.8 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.8 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 負荷容量 | 材料 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB166GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 2 | 17.5 " | 41.875 " | ¥38,318 | ||
QRB206GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥35,740 | ||
QRB246GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥43,437 | ||
QGH600CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥7,144 | ||
QGH700CL | 15-1 / 4」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.437 " | 15.25 " | ¥16,532 | ||
QGH800CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥14,328 | ||
QGH600BL | - | - | - | 100ポンド | ポリエチレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥5,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。