入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルビン |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | 青 |
仕切りの色 | ブラック |
内側の高さ | 10.25 " |
内側の長さ | 17.125 " |
内幅 | 14.75 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 18 " |
外側の幅 | 16.5 " |
UPC | 651588037997 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元いいえ。DUS270 |
グレインジャーディバイダーNo. | 8C774 |
音量 | 1.49 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.49 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | キャスタータイプ | 色 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB176MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 2 | 20.5 " | 41.875 " | 16.5 " | - | ¥53,437 | ||
QRB216MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 3 | 20.5 " | 41.875 " | 19.875 " | - | ¥56,856 | ||
QRB256MOBGY | ポリプロピレン | (4)スイベル | グレー | 3 | 17.5 " | 41.875 " | 23.875 " | - | ¥63,473 | ||
QGH705MOBBK | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | ブラック | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705MOBBL | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | 青 | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705MOBGY | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | グレー | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 | ||
QGH705モブロード | ポリエチレン | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き | レッド | - | 15 13 / 16 " | 15.25 " | 19.875 " | - | ¥23,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。