QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB108BR シェルフビン 長さ 17-7/8 インチ 幅 8-3/8 インチ 高さ 4 インチ
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
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | ブラック |
高さ | 4" |
内側の高さ | 4" |
内側の長さ | 16.5 " |
内幅 | 7.125 " |
長さ | 17-7 / 8」 |
材料 | ポリプロピレン/ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 4" |
外側の長さ | 17.875 " |
外側の幅 | 8.375 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DSB107 / 108/114 |
幅(Width) | 8-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 高さ | 短い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB100BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 2.75 " | - | ¥720 | ||
QSB101BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 4.125 " | 製造元番号DSB101 / 103/105 | ¥680 | ||
QSB102BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | ¥954 | ||
QSB107BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 8.375 " | 製造元番号DSB107 / 108/114 | ¥1,309 | ||
QSB109BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 11.125 " | 製造元番号DSB109 / 110/116 | ¥1,772 | ||
QSB103BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 4.125 " | 製造元番号DSB101 / 103/105 | ¥1,160 | ||
QSB104BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | ¥1,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。