入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | 象牙 |
内側の高さ | 4" |
内側の長さ | 16.5 " |
内幅 | 5.5 " |
材料 | ポリプロピレン/プラスチック |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 4" |
外側の長さ | 17.875 " |
外側の幅 | 6.625 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DSB102 / 104/106 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 高さ | 短い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB100BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 2.75 " | - | ¥720 | ||
QSB101BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 4.125 " | 製造元番号DSB101 / 103/105 | ¥680 | ||
QSB102BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | ¥954 | ||
QSB107BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 8.375 " | 製造元番号DSB107 / 108/114 | ¥1,309 | ||
QSB109BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 11.625 " | 11.125 " | 製造元番号DSB109 / 110/116 | ¥1,772 | ||
QSB103BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 4.125 " | 製造元番号DSB101 / 103/105 | ¥1,160 | ||
QSB104BR | ポリプロピレン/ポリエチレン | ブラック | 4" | 7 | 4" | 17.875 " | 6.625 " | 製造元番号DSB102 / 104/106 | ¥1,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。