QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1861 ルーバーパネル 18 x 1/4 x 61 インチ
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
アイテム価格 | ルーバーパネル |
ビンタイプ | スタックとハング |
色 | グレー |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 61 " |
負荷容量 | 175ポンド |
材料 | 16ga。 冷間圧延鋼 |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 1 / 4 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 18 " |
ビンの総数 | 60 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | クリア | 5.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 6" | 19 " | ¥19,853 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | クリア | 7.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 19 " | ¥24,841 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | クリア | 5.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 6" | 19 " | ¥33,581 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | クリア | 7.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 19 " | ¥42,251 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | クリア | 10.875 " | 175ポンド | 16ガリウム鋼 | 1 | 11 " | 19 " | ¥56,208 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | クリア | 7.375 " | 500ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 61 " | ¥150,445 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | クリア | 10.875 " | 500ポンド | 16ガリウム鋼 | 1 | 11 " | 61 " | ¥162,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。