QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819-220-16RD ルーバーベンチラック 18 x 8 x 19 インチ レッド | AF3YDK 8EYW0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819-220-16RD ルーバーベンチラック 18 x 8 x 19 インチ レッド

在庫あり
アイテム:AF3YDK モデル: QLP-1819-220-16RD相互参照: 8EYW0

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥26,262 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemルーバーベンチラック
ビンの色レッド
ビンの深さ7.375 "
ビンの高さ3"
ビンタイプスタックとハング
ビンの幅4.125 "
グレー
終了パウダーコーティング
負荷容量175ポンド
材料
辺の数1
全体の深さ8"
全体の高さ19 "
全幅18 "
ビンの総数16

発送情報:

船の重量(kg) 5.4
HSコード9403200020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷容量ビンの色ビンの深さ材料全体の深さ全体の高さ全幅ビンの総数価格
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24CL ルーバーベンチラック 27 x 8 x 21 インチ クリア | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140ポンドクリア5.375 "16ガリウム鋼8"21 "27 "24¥35,470
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-220-24CL ルーバーベンチラック 27 x 8 x 21 インチ クリア | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140ポンドクリア7.375 "8"21 "27 "24¥42,578
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-230-12CL ルーバーベンチラック 27 x 11 x 21 インチ クリア | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140ポンドクリア10.875 "11 "21 "27 "12¥47,680
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619-210-32CL ルーバーベンチラック 36 x 8 x 19 インチ クリア | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150ポンドクリア5.375 "8"19 "36 "32¥43,260
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619-220-32CL ルーバーベンチラック 36 x 8 x 19 インチ クリア | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150ポンドクリア7.375 "8"19 "36 "32¥52,857
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619-230-18CL ルーバーベンチラック 36 x 11 x 19 インチ クリア | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150ポンドクリア10.875 "11 "19 "36 "18¥62,362
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-1819 ベンチラック 18 x 19 グレー | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140ポンド--8"19 "18 "-¥19,507

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819-220-16RD ルーバーベンチラック 18 x 8 x 19 インチ レッド
¥26,262 /単価