QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24IV ルーバーベンチラック 27 x 8 x 21 インチ アイボリー
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
アイテム価格 | ルーバーベンチラック |
ビンの色 | 象牙 |
ビンの深さ | 5.375 " |
ビンの高さ | 3" |
ビンタイプ | スタックとハング |
ビンの幅 | 4.125 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 140ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 27 " |
ビンの総数 | 24 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | ビンの色 | ビンの深さ | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-2721-210-24CL | 140ポンド | クリア | 5.375 " | 16ガリウム鋼 | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ¥35,470 | ||
QBR-2721-220-24CL | 140ポンド | クリア | 7.375 " | 鋼 | 8" | 21 " | 27 " | 24 | ¥42,578 | ||
QBR-2721-230-12CL | 140ポンド | クリア | 10.875 " | 鋼 | 11 " | 21 " | 27 " | 12 | ¥47,680 | ||
QBR-3619-210-32CL | 150ポンド | クリア | 5.375 " | 鋼 | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ¥43,260 | ||
QBR-3619-220-32CL | 150ポンド | クリア | 7.375 " | 鋼 | 8" | 19 " | 36 " | 32 | ¥52,857 | ||
QBR-3619-230-18CL | 150ポンド | クリア | 10.875 " | 鋼 | 11 " | 19 " | 36 " | 18 | ¥62,362 | ||
QBR-1819 | 140ポンド | - | - | 鋼 | 8" | 19 " | 18 " | - | ¥19,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。